コンセントタイプワークランプ :「水漏れ」の検索結果
関連キーワード
作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト
AC電源式タイプ
4000ルーメンの高出力で360°照射
消費電力40W
可動式3脚で安定した接地性
増設用ソケットを使用し、最大14台の連結が可能
肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
用途IP44(準拠)の防塵防滴対応
質量(g)4185
電源ACアダプター(入力:AC100-277V50/60Hz)
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0
防塵防水性能44
連結数14
光束(Lm)最大4000
明るさ(Lm)4000
照射距離(m)最大約46
連続点灯時間(時間)-
落下耐久(m)0
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。