コンセントタイプワークランプ :「ACアダプター」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GZA-801 ガンツ 360°エリアライト ACタイプ GENTOS 動画あり
作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト AC電源式タイプ 4000ルーメンの高出力で360°照射 消費電力40W 可動式3脚で安定した接地性 増設用ソケットを使用し、最大14台の連結が可能 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
用途IP44(準拠)の防塵防滴対応 質量(g)4185 電源ACアダプター(入力:AC100-277V50/60Hz) ケーブル長(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0 防塵防水性能44 連結数14 光束(Lm)最大4000 明るさ(Lm)4000 照射距離(m)最大約46 連続点灯時間(時間)- 落下耐久(m)0
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります