コンセントタイプワークランプ :「室内灯」の検索結果
関連キーワード
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)
手元が明るい灯り窓付きです。連結コンセント付きです。クリップ付きです。
用途屋内型蛍光灯クリップライト。
出力(W)32
全光束(Lm)1800
電源コードVCT(定格600V)×5m
使用場所屋内
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
乾電池式のLED投光器です。白熱電球25W相当の明るさです。屋内専用です。上下首振り角度の調整が可能です。
用途レジャー、作業等の照明。
質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×222
色温度(K)5000~8000
連続点灯時間HIGH時65時間/LOW時73時間
使用場所屋内
光色昼光色
定格光束(Lm)300
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。