2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用 本体寸法(mm)350×65×42 消費電力(W)7 照度(Lux)130 材質樹脂ケース 周波数(Hz)50/60 電源(V)125 電球の種類LED
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大20本連結点灯が可能です。 屋外イベント会場、工事現場、作業現場などで点灯可能です。 強力マグネット、専用フック付で取付場所を選びません。 日本メーカー製高輝度LED仕様です。 急な停電時安心。バッテリー点灯に自動切りかえモード付です。 最長8時間内蔵バッテリーで点灯可能です。
消費電力(W)23 仕様屋外使用可能 トラスコ品番765-2445 材質樹脂 幅(mm)1200 質量(kg)2.5 直径(Φmm)84 奥行(mm)120 電源(V)100 構造二重絶縁構造 コード長さ(m)5 色温度(K)6500 使用電球高輝度LED 使用環境-20~40℃(バッテリー除く0~40℃) 防塵防水性能IP66 光源色昼光色 連結数20台まで 明るさ(Lm)2000 標準消費電力料金(円/h)0.63
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります