「電球の種類」から絞り込む
蛍光灯(1)
インバーター式だから瞬間点灯。蛍光灯だから明るく鮮やかです。2か所フック付きです。白熱球100Wの約1.2倍の明るさです。
用途屋内専用の照明として
電球の種類蛍光灯
設置場所屋内
定格消費電力(W)32
本体寸法(mm)750×150×150
材質ABS/PC
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)5000
口金E26
コード長さ(cm)30
品番GTEFD-32(付属電球)
適合品番GTLE-20C/GTLE-30C/GTEFD-32(ご使用可能電球)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。