3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(3)
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)16 電源(V)AC100~120 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源コード(m)2(プラグ付) 寸法(mm)950×41.6×38.1 全光束(Lm)1385 照度(Lx)315 色温度(K)5700
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)36 電源(V)AC100~120 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源コード(m)2(プラグ付) 寸法(Φ×mm)58×880 全光束(Lm)4000 照度(Lx)900 色温度(K)5700
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)27 電源(V)AC100~120 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源コード(m)2(プラグ付) 寸法(Φ×mm)58×690 全光束(Lm)3000 照度(Lx)720 色温度(K)5700
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります