コンセントタイプワークランプ :「ガス管 種類」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
コンパクト蛍光灯
コンパクト蛍光灯(1)
本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。 防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。 27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。 グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
消費電力(W)27 電球の種類コンパクト蛍光灯 仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5 トラスコ品番459-1291 質量(kg)3 電源(V)100 保護構造IP66 明るさ(Lm)1550
1本
149,800 税込164,780
当日出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります