コンセントタイプワークランプ :「整備用照明」の検索結果
外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2
セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個
幅(mm)Φ34
電源(V)AC100
コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2
光源色色温度5000K
本体寸法(mm)幅Φ34
演色指数(Ra)80
点灯時間(時間)確認最大:AC100
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。