コンセントタイプワークランプ :「照明器具 作業用」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
コンパクト蛍光灯
コンパクト蛍光灯(1)
Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。 付属品H-50×2 幅(mm)Φ53 電源(V)AC100 光源色色温度5500K 本体寸法(mm)幅Φ53 演色指数(Ra)80
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れた特殊樹脂製の外筒を採用しているので、酸、アルカリにも強く、汚れをシンナー等で拭くことが可能となりました。(拭いても解けて白くなることはありません。)。安全性。光源を特殊プラスティック製の筒の中に内蔵しているので衝撃に非常に強く耐久性に富んでいます。例え蛍光灯が割れても外筒が割れる事はほとんど無い為破片が飛び散る事がありません。作業環境。蛍光灯は白熱電球に比較して極端に発熱温度が低いので作業者の体の近くにセットしても暑さを感じずに仕事に集中でき、器具に触れても火傷することもありません。省エネ。蛍光灯を使えば消費電力1/4、電気代も1/4と圧倒的に経済的です。数多く照明器具を使う工場には断然ストロングライトがお得です。
電源(V)AC100 消費電力(W)15 コード長さ(m)8 寸法(mm)335×54×49 質量(kg)1.06 蛍光管FPL-13EX-N 13ツイン管 点灯方式インバータ トラスコ品番253-0589 設置場所屋内 明るさ(Lm)840 防水性屋内型 電球の種類コンパクト形蛍光灯
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります