特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能。1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)。薄さ約16mmのスリムタイプ。シーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)。無段階調光機能付き。隙間も照らせるトップライト。背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明に セット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1 質量(g)100 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電】10~35 ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル) 全光束(Lm)約50~400 入力電圧(V)【充電プラグ】DC5 充電時間最大約2時間30分(空→フル充電) 色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500 使用電球白色・電球色LED(交換不可) 電池リチウムイオン電池 ※交換不可 寿命5年 使用環境温度(℃)5~40 連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間 設置場所屋内・屋外 入力電流(A)【充電プラグ】1 バッテリー容量(mAh)1200
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に 質量(g)440 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)0.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)約780
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 質量(g)1382 定格電圧(V)AC100 能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40 コード長さ(m)5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)48 全光束(Lm)約5200 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

頑丈なスチール製クリップ。周囲全方向を照らす360°タイプ。ラジオに雑音が入りにくいLED照明器具:低ノイズ仕様。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に 質量(g)1400 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約5 定格電流(A)0.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)35 全光束(Lm)約3300 取付寸法(mm)角材:厚さ約40/丸棒(単管):Φ49 色温度(K)約6500 使用電球白色LED(交換不可) 防塵防水性能IP65 設置場所屋内・屋外
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に 質量(g)2050 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え) 全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時) 使用電球白色LED(交換不可) 防塵防水性能IP65
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

クランプ固定式。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に 質量(g)1300 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約5 定格電流(A)0.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)35 全光束(Lm)約3300 取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48 色温度(K)約6500 使用電球白色LED(交換不可) 防塵防水性能IP65 設置場所屋内・屋外
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

防塵・防水等級:IP65。約160°照らす広角仕様。薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト。場所を選ばず使用可能。3段階明るさ切替
用途夜間や暗い場所・屋外での作業に セット内容充電アダプター×1 質量(g)1900 規格50W 全光束(Lm)約2300~5600 充電時間最大約8時間(空→フル充電) 使用電球白色LED(交換不可) 連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low) 防塵防水性能IP65
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります