コンセントタイプワークランプ :「LEDライト 電池」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(6)
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1組
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1組
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 保護等級IP65 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード 材質シリコン 質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)26 スイッチなし 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】2 テープ長さ(m)2 定格電流(A)0.28 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数12本(24mまで) 定格光束(Lm)2600 電球の種類LED
1組
9,998 税込10,998
翌々日出荷

LEDコネクトラインの延長に!。両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 材質シリコン 質量(kg)1.6 タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】10 テープ長さ(m)10 定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85 保護等級IP65 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 入力電圧範囲(V)AC90~110 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数5本(50mまで) 定格光束(Lm)13000 電球の種類LED
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷

LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 材質シリコン 質量(kg)0.8 タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】5 テープ長さ(m)5 定格電流(A)0.69 保護等級IP65 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.5 入力電圧範囲(V)AC90~110 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数10本(50mまで) 定格光束(Lm)6500 電球の種類LED
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります