195件中 161195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LEDパランドル(スリム乳白タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム乳白タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 単独タイプ自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
用途2、2極プラグ、屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・材質:ポリカーボネート、ステンレス材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレスパイプ:乳白色ケーブル長(m)3全光束(Lm)3100定格寿命(時間)40000保護等級IP63パイプ径(Φmm)45使用場所屋外用
LEDパランドル(スリム・連結タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(連結タイプ) クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能最大20本を連結可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場食品工場医薬品倉庫散水設備のあるビニールハウス酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具:固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレスパイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100専用ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.3(PDL-30J)使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上連結数最大20本(PDL-30J)使用場所屋外用使用環境湿度(%)常温:85以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)225個演色指数(Ra)>80IP等級IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
LEDパランドル(スリムタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリムタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(単独タイプ) クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場食品工場医薬品倉庫散水設備のあるビニールハウス酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具:固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレスパイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100専用ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000定格入力電流(A)0.3使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上使用場所屋外用使用環境湿度(%)常温:85以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)225個演色指数(Ra)>80IP等級IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
連結式LED作業灯 NLPWシリーズ 日機連結式LED作業灯 NLPWシリーズ日機
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。 工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水・防雨フックフック材質(本体)PC(ポリカーボネート)取付方式吊り下げフックケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65プラグアース付き防雨型電源(AC V)100~120(50/60Hz)色温度(K)5700カバー色乳白色演色指数(Ra)80
LEDジューデンロングライトタイプS ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライトタイプSハタヤリミテッド
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!
電球の種類LED長さ(mm)819カバークリア質量(kg)1.6摘要専用ACアダプター充電スタンド養生カバー付構造屋外用光源8WLED(40個)電池定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池ビーム角(度)120バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約6点灯時間(時間)連続10
SL-13TE用インバーター 嵯峨電機工業SL-13TE用インバーター嵯峨電機工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
HANDY LIGHT MINI 富士倉HANDY LIGHT MINI富士倉(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
電球の種類LED仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用質量(g)36.7(本体のみ)全光束(Lm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)連続点灯時間2h耐水性無し明るさ(Lm)120照射距離(m)20
AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED エスコAC100V/4.5W/422mm 照明灯/LEDエスコ
5,160税込5,676
1個
翌日出荷
中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)4.5電球の種類LEDエスコ品番EA815LE-2A全長(mm)422材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)165周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100全光束(Lm)175取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED18灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)
AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED エスコAC100V/3.0W/322mm 照明灯/LEDエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)3電球の種類LEDエスコ品番EA815LE-1A全長(mm)322材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)145周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100全光束(Lm)120定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED12灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線0.3m ハタヤリミテッド防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線0.3mハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
電球の種類蛍光灯特殊用途防雨トラスコ品番851-3998材質本体:ABS樹脂質量(kg)1.4
ワークライトTERACE 三協リールワークライトTERACE三協リール
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
最大20本連結点灯が可能です。 屋外イベント会場、工事現場、作業現場などで点灯可能です。 強力マグネット、専用フック付で取付場所を選びません。 日本メーカー製高輝度LED仕様です。 急な停電時安心。バッテリー点灯に自動切りかえモード付です。 最長8時間内蔵バッテリーで点灯可能です。
消費電力(W)23仕様屋外使用可能トラスコ品番765-2445材質樹脂幅(mm)1200質量(kg)2.5直径(Φmm)84奥行(mm)120電源(V)100構造二重絶縁構造コード長さ(m)5色温度(K)6500使用電球高輝度LED使用環境-20~40℃(バッテリー除く0~40℃)防塵防水性能IP66光源色昼光色連結数20台まで明るさ(Lm)2000標準消費電力料金(円/h)0.63
防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線 ハタヤリミテッド防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線ハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台ほか
3日以内出荷
電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
補助コードランプ 200W用(電球なし) 2P接地付コンセント付 ハタヤリミテッド補助コードランプ 200W用(電球なし) 2P接地付コンセント付ハタヤリミテッド
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-4015質量(kg)0.54定格100V/200Wコンセント形状2P(接地付)×1個電線長さ(m)0.3光源電球なし電線仕様VCT1.25mm2×3C(接地付)
作業灯 ガレージランプ 10Mコード付 日平機器作業灯 ガレージランプ 10Mコード付日平機器
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適。 小型で軽量。10mコード仕様。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番851-4004寸法(mm)【ランプ】380×55質量(kg)1.5コード長さ(m)10光源白熱球コード径(Φmm)0.75
saga ストロングライト 13w 防雨型 耐薬品性 ハンド取付兼用 嵯峨電機工業saga ストロングライト 13w 防雨型 耐薬品性 ハンド取付兼用嵯峨電機工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
特殊用途防雨トラスコ品番816-2472質量(kg)0.39
スリムライトLED防雨タイプ 嵯峨電機工業スリムライトLED防雨タイプ嵯峨電機工業
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
電球の種類LED特殊用途防雨トラスコ品番447-6573質量(g)670
防災用蛍光灯ライトセット ハタヤリミテッド防災用蛍光灯ライトセットハタヤリミテッド
72,980税込80,278
1台
31日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別2PNCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2電球の種類蛍光灯
LEDフローレンライト半透明カバー付(長) ハタヤリミテッドLEDフローレンライト半透明カバー付(長)ハタヤリミテッド
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約19電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付トラスコ品番851-4019質量(kg)2.3タイプ(カバー)半透明カバー定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-17LED寿命(時間)約40,000LED使用数(個)30(白色)
LEDフローレンライト半透明カバー付(短) ハタヤリミテッドLEDフローレンライト半透明カバー付(短)ハタヤリミテッド
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約10電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付トラスコ品番851-4018質量(kg)1.7タイプ(カバー)半透明カバー定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-02LED寿命(時間)約40,000LED使用数(個)14(白色)
ストロングライトLED 連結タイプ(直結用) 嵯峨電機工業ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)嵯峨電機工業
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。消費電力(W)21電球の種類LED仕様二重絶縁トラスコ品番407-2316全長(mm)1300質量(kg)1.5コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2入力電圧(V)AC100保護等級IP-66連結数最大15台まで明るさ(Lm)-
ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ ハタヤリミテッドハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプハタヤリミテッド
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。消費電力(W)19電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付トラスコ品番390-9646質量(kg)2.3電源(V)100コード長さ(m)5明るさ(Lm)1450
LEDスリムライト 嵯峨電機工業LEDスリムライト嵯峨電機工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷
高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。 照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。 また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。
用途奥まった所や狭い所の作業に消費電力(W)3電球の種類LED仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造トラスコ品番363-4671全長(mm)384質量(kg)0.52直径(Φmm)43電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)5全光束(Lm)145照度(Lx)1400/0.3mLED高輝度LED×30球
ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ 嵯峨電機工業ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ嵯峨電機工業
149,800税込164,780
1本
当日出荷
本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。 防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。 27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。 グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
消費電力(W)27電球の種類コンパクト蛍光灯仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5トラスコ品番459-1291質量(kg)3電源(V)100保護構造IP66明るさ(Lm)1550
ストロングライト ハンドタイプ 嵯峨電機工業ストロングライト ハンドタイプ嵯峨電機工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。 蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。 蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm)335電源(V)100消費電力(W)15点灯方式インバーター蛍光灯13W FPL13EX-N明るさ(Lm)840防水性屋内型設置場所屋内電球の種類蛍光管
ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ) 嵯峨電機工業ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ)嵯峨電機工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途狭い所の検査・作業。明るさ(Lm)460コード長さ(m)5全長(mm)448.5電源(V)100消費電力(W)8適合FL-8EX-N保護構造IP66点灯方式インバーター耐水性耐水タイプ材質(外筒)ポリカーボネート電球の種類蛍光灯特殊用途耐水
ストロングライト 13W 防雨型 嵯峨電機工業ストロングライト 13W 防雨型嵯峨電機工業
23,980税込26,378
1本
9日以内出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番351-7098全長(mm)345質量(kg)0.84電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)5点灯方式インバーター明るさ(Lm)840
スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業スーパーストロングライト耐薬品性嵯峨電機工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)15電球の種類蛍光灯適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840
ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型) 嵯峨電機工業ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型)嵯峨電機工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5電源(V)100点灯方式インバーター保護構造IP66電球の種類蛍光管特殊用途防雨
スパイラルライト(蛍光灯型) TRUSCOスパイラルライト(蛍光灯型)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)
替球TSL-32W消費電力(W)32全長(mm)325外径(Φmm)145電気代の目安0.7円/h電圧(V)110質量(g)300仕様(替球)TSL-32Wトラスコ品番287-4504電球の種類蛍光灯
60W 作 業 燈 [10mコード] エスコ60W 作 業 燈 [10mコード]エスコ
4,880税込5,368
1個
8日以内出荷
360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
仕様手元スイッチ付エスコ品番EA815LC-3全長(mm)338質量(g)1150電源(V)AC100コード長さ(m)10電球TD型60W耐震電球電線仕様VCT、0.75mm2×2心明るさ(Lm)790
BSライトスタンド (蛍光灯スタンド) ハタヤリミテッドBSライトスタンド (蛍光灯スタンド)ハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1個
当日出荷
インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コード長さ(m)10トラスコ品番107-3389全長(mm)358質量(g)800消費電力(W)13電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯設置場所屋内明るさ(Lm)840電球の種類コンパクト形蛍光灯
LBA-420DD-G用 収納バッグ 日動工業LBA-420DD-G用 収納バッグ日動工業
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
バルーンライト灯具用の収納バッグです。
LEDコネクトライン エンドキャップセット 日動工業LEDコネクトライン エンドキャップセット日動工業
129税込142
1組
4日以内出荷
LEDコネクトラインの専用キャップ! LEDコネクトライン専用のキャップです。 切断後、連結しない場合の端末処理に使用します。
セット内容エンドキャップ×1、収縮チューブ×1、結束バンド×1、専用接着剤×1適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)
LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライトハタヤリミテッド
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!
電球の種類LED長さ(mm)819カバー防眩カバー質量(kg)1.6構造屋外用光源8WLED(40個)電池定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池ビーム角(度)120バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約6点灯時間(時間)連続10

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ