208件中 201208
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
ストロングライト 13w 防雨型 耐薬品性 嵯峨電機工業ストロングライト 13w 防雨型 耐薬品性嵯峨電機工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番342-9342全長(mm)345質量(kg)0.66電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)3点灯方式インバーター明るさ(Lm)840
ストロングライト 13W 防雨型 嵯峨電機工業ストロングライト 13W 防雨型嵯峨電機工業
23,980税込26,378
1本
9日以内出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番351-7098全長(mm)345質量(kg)0.84電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)5点灯方式インバーター明るさ(Lm)840
スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業スーパーストロングライト耐薬品性嵯峨電機工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)15電球の種類蛍光灯適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840
ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型) 嵯峨電機工業ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型)嵯峨電機工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5電源(V)100点灯方式インバーター保護構造IP66電球の種類蛍光管特殊用途防雨
スパイラルライト(蛍光灯型) TRUSCOスパイラルライト(蛍光灯型)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)
替球TSL-32W消費電力(W)32全長(mm)325外径(Φmm)145電気代の目安0.7円/h電圧(V)110質量(g)300仕様(替球)TSL-32Wトラスコ品番287-4504電球の種類蛍光灯
60W 作 業 燈 [10mコード] エスコ60W 作 業 燈 [10mコード]エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
仕様手元スイッチ付エスコ品番EA815LC-3全長(mm)338質量(g)1150電源(V)AC100コード長さ(m)10電球TD型60W耐震電球電線仕様VCT、0.75mm2×2心明るさ(Lm)790
LEDコネクトライン エンドキャップセット 日動工業LEDコネクトライン エンドキャップセット日動工業
129税込142
1組
4日以内出荷
LEDコネクトラインの専用キャップ! LEDコネクトライン専用のキャップです。 切断後、連結しない場合の端末処理に使用します。
セット内容エンドキャップ×1、収縮チューブ×1、結束バンド×1、専用接着剤×1適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)
LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライトハタヤリミテッド
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!
電球の種類LED長さ(mm)819カバー防眩カバー質量(kg)1.6構造屋外用光源8WLED(40個)電池定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池ビーム角(度)120充電時間(時間)約6点灯時間(時間)連続10

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ