充電タイプワークランプ :「投光器 吊り下げ」の検索結果
「設置方式」から絞り込む

フック(1)

マグネット(1)
高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。
先端にスポットレンズ高出力LED付きでスポットライトに切り替え可能です。
底面にマグネットが付いて作業環境を選びません。
ハンガーフック付きで吊り下げが可能です。
180°可変式ベースであらゆる角度に光を照射できます。
USB又はAC/DCアダプターで充電可能です。
ブラックラバーで覆われ衝撃に強いボディです。
全長270mmのコンパクトサイズです。
SMD型LED、先端のスポットライト、オフの順で点灯します。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
セット内容mini-USBケーブル、ACアダプター
材質PP、ゴム
全長(mm)270
質量(g)210
保護等級IP20
充電時間3~4時間
連続点灯時間2.5~3.5時間
明るさ(Lm)上部
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
充電タイプワークランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。