充電タイプワークランプ :「2v用 LED」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動車グレードのコーティングプロセスを備えた超薄型レンズです。手のひらサイズで普段持ち歩けるデザインの高性能フラッシュライトです。バッテリー残量インジケーターが搭載されているため、バッテリーの状態を常に把握することができます。底部にマグネットが付いているため、ハンズフリーで使用できます。防水・防塵仕様なので、屋内だけではなく屋外・アウトドア・災害備蓄品としても最適です。
用途屋内・屋外作業。アウトドア。災害備蓄
トラスコ品番595-2961
セット内容専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本)、USBType-C充電コード、ストラップ、スペアOリング、取扱説明書
幅(mm)22
色黒
高さ(mm)67
奥行(mm)22
電源専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本付属)
保護等級IP68
充電時間約1時間20分
光源色(Luminus社製)SST40クールホワイトLED
明るさ(Lm)最大1200
平均寿命(時間)約50000
照射距離(m)最大146
落下耐久(m)約1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番595-2451
セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書
材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理
幅(mm)26.5
色黒
高さ(mm)140.7
奥行(mm)25.5
電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)
保護等級IP68(水深2m)
充電時間約2時間30分
光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載
明るさ(Lm)最大1700
照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)
点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)
落下耐久(m)約1
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品
トラスコ品番595-2960
セット内容USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書
材質Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工
幅(mm)26
色グレー
容量専用充電池(内蔵・400mAh)
高さ(mm)52.5
奥行(mm)13
電源200mAhリチウムポリマーバッテリーx1
保護等級IP66
光源色白色LED2個、赤色LED1個
明るさ(Lm)最大500
平均寿命(時間)約50000
照射距離(m)最大90
点灯時間(時間)約30(ECOモード・5lm時)
落下耐久(m)約1
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
材質A6061-T6(アルミニウム合金)
色黒
電源USB充電タイプC
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
充電タイプワークランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。