充電タイプワークランプ :「ムサシ LED」の検索結果
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。
質量(g)45
電力(W)6
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
フック○
充放電回数500回
充電時間(時間)2
設置場所屋内/屋外
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。
手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。
IP65の防塵・防水仕様。
カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。
ポケットや手のひらに収まるサイズ。
用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など
質量(g)45
電力(W)6
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
フック○
充放電回数500回
充電時間(時間)2
設置場所屋内/屋外
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。
アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。
今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。
近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。
調光機能で4ルーメンから300ルーメンまで明るさ調整が可能、充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
保護等級IP65
マグネットマグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×95×112
質量(g)180
電池リチウムイオン電池 3.7V/1800mAh
使用時間センサーモード 最大点灯時45日、最小点灯時 720 日 (1日10回点灯時)/常時点灯モード 最大点灯時1時間45分、 最小点灯時65時間
充電時間(時間)6
検知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)
モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)
可動範囲(°)【ライト部】360
消費電力(W)3
寿命設計寿命4万時間
明るさ(Lm)最大300、 最小4
光色高輝度白色
取扱説明書(0.99MB)
電球の種類LED
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。
アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。
今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。
近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。
充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
保護等級IP65
マグネットマグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97
質量(g)140
電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh
使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分
充電時間(時間)5
検知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)
モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)
可動範囲(°)【ライト部】360
消費電力(W)1
寿命設計寿命4万時間
明るさ(Lm)最大130
光色高輝度白色
取扱説明書(0.94MB)
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。