充電タイプワークランプ :「10W 投光器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です
・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ
・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能
・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します
・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様
・雨天でも使える防水等級IP65
・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)10
マグネット有
セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金、ABS、PC
周波数(Hz)50/60兼用
本体質量(g)337
全光束(Lm)900
機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF
光源LEDチップ×1個
バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
LED色昼光色
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約3~4
充電方式AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76
点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5
照射角度(°)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
充電タイプワークランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。