絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • 日動工業(8)
  • エスコ(4)
  • FENIX(フェニックス)(4)
  • マーベル(2)
  • 日機(2)
  • TAKENOW(2)
  • ハート電機サービス(2)
  • オーム電機(1)
  • ストリームライト(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • GENTOS(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • 富士倉(1)
  • WAKA(1)
  • SK11(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防水(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 100~200未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

充電タイプワークランプ :「2v用 LED」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応GOODGOODS(グッド・グッズ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)100全光束(Lm)10000本体質量(kg)1.4適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)適合バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.68MB)取扱説明書(2.76MB)連続点灯時間(時間)HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90
充電式ライト 投光器 30W スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ライト 投光器 30W スタンド式GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。 ・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。 ・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。 ・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。 ・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)30設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書種別充電式材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック質量(kg)1出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)3600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47発光色昼光色(6500K)光源COBタイプLEDチップ×1バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh角度調整範囲前後180°点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A電池寿命充放電繰り返し数:約1000回充電時間(時間)約4~5照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら