「設置方式 」から絞り込む
カテゴリ: 充電タイプワークランプブランド: トライメイトすべて解除
マグネット付充電式LEDワークライト トライメイト (8件のレビュー) 当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途 自動車の整備、キャンプ、夜釣り 電球の種類 LED 付属品 充電用USBケーブル 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約2、約9 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 トライメイト (3件のレビュー) 当日出荷
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能明るさ最大190ルーメンフックと底面マグネット付き
用途 自動車の整備狭い場所での作業キャンプや夜釣り 付属品 充電用USBケーブル、保証書 本体質量(g) 約165 光源 COB型LED 使用電源 リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約35×35×380 充電時間(時間) 約4 設置場所 屋内外兼用 充電方式 USB充電 マグネット 底面 明るさ(Lm) 最大190 使用時間(時間) 強点灯時:約2 電球の種類 LED バッテリー寿命 充放電約500回 調光範囲 調光無段階調節
マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト (30件のレビュー) 当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途 薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品 充電用USBケーブル、保証書 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×270×35 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源 リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間 1年間 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋内 マグネット ○ 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類 LED バッテリー寿命 充放電 約500回
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・三脚用ネジ穴・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト 当日出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途 作業用、アウトドアなど 電池 リチウムイオン電池3.7V / 500mAh 充電時間(時間) 2 点灯時間(時間) 1(500lm時) 点灯方式 (昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ 材質 アルミニウム合金、合成樹脂 インターフェース USB Type-C 質量(g) 約43 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500 フック カラビナ式 付属品 USBケーブル(C to A) 30cm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×83×25 明るさ(Lm) 最大500
充電式LEDワークライト 側面作業灯 カラビナ付き トライメイト 当日出荷
充電式のカラビナ付きワークライトです。側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。
用途 ワークライトやアウトドアなどに 付属品 USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm) 30×15×115 質量(g) 26 点灯方式 強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFF フック ○ 電源タイプ USB充電式 リチウムイオン充電池300mAh 使用場所 屋内のみ インターフェイス USB Type-C 防水性 なし 電球の種類 LED
充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き トライメイト 当日出荷
用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途 作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。 電球の種類 LED 防水仕様 生活防水 マグネット マグネット フック フック 付属品 Micro-USB充電ケーブル 質量(g) 135 全光束(Lm) 約500(最大時) 光源 LED・COB 点灯方式 先端LED → 丸型COB → 側面COB 電源 USB充電 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 154×42×24
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります