充電タイプワークランプ :「単管 ワイヤー」の検索結果
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付
材質本体:樹脂、スチール
質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6
高さ(mm)1,320~1,970
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球
適合パイプ径(Φmm)48.6
電池寿命約2,000回
充電時間(時間)6
取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27
サイズ(mm)本体:320×350×375(H)
明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900
防水性IP65
連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
¥98,700
税込¥108,570
8日以内出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
充電タイプワークランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。