充電タイプワークランプ :「led照明用 電源」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)420 消費電力(W)10 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56 連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)10 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1本(1本)
26,900 税込29,590
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)175 消費電力(W)3 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56 連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)1.5 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)74 電球の種類LED
1本(1本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス 質量(kg)1.3 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)170×100×180(H) 充電器形名USB充電器(別売) 電池寿命約500回(充電回数) パターン3段階(明るさ100%・50%・25%) 配光角度(°)約100 明るさ(Lm)500 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
8,670 税込9,537
翌日出荷

付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂 寸法(mm)32×60×185 質量(g)157 電源リチウムイオン電池(本体内蔵) 照明装置メイン:COB LED トップ:LED 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5 防塵防水性能IP54 照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯 充電時間(時間)5 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280 電球の種類LED
1個(1個)
4,500 税込4,950
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.3 電源リチウムイオン3.6V(1500mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×355(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)1.5 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)300 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
5,730 税込6,303
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.35 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×405(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)3以上 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)500 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
7,730 税込8,503
翌日出荷

マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能 ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能 丈夫なアルミ製ヘッド 充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間 アズワン品番65-2178-05
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム 電線仕様ゴムケーブル 照射角度(°)60
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム 電源DC10~30V コード長さ(mm)500 電線仕様ゴムケーブル 首振り270° 照射距離(m)散光:200 集光:100 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)散光:60 集光:30
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED 仕様耐薬品性 付属品バッテリ、充電器 エスコ品番EA815LD-35AS 材質(LEDカバー)PEN樹脂 寸法(mm)65×46×418 質量(g)290 電源DC7.4Vリチウムイオン2.0Ah 連続使用時間約5時間 照明装置高輝度LED30個 照度(Lx)590(0.5m前方)
1個
42,500 税込46,750
翌々日出荷

底面にマグネットが付いています。 収納式フック付。 底面マグネットで固定しての角度調整可能。 急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。 ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本) 寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H) 質量(g)247(電池含む) 電源単4電池×3本(付属) 照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯 明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン 連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25 フック内径(Φmm)20
1個
9,500 税込10,450
3日以内出荷

直管型の為、蛍光管の様に棒状に光り、影が出にくい 狭い場所も照らせます。(照明部はΦ30mm)
電球の種類LED 特殊用途防雨 エスコ品番EA815LD-45S 材質ポリカーボネート 全長(mm)439 質量(g)370 電源リチウムイオンバッテリー 照明装置直管型高輝度LED 照度(Lx)306(0.5m前方)、84(1m前方) 連続点灯時間約3時間 防水仕様防雨型
1個
40,700 税込44,770
翌々日出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります