絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(40)
  • ANTEL(35)
  • TAKENOW(29)
  • 嵯峨電機工業(26)
  • トライメイト(20)
  • 日動工業(16)
  • GENTOS(13)
  • KTC(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ムサシ(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • FENIX(フェニックス)(8)
  • GROZ(7)
  • アックスブレーン(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 長谷川電機工業(5)
  • マーベル(5)
  • Beruf(5)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 防滴(1)
  • 非対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REDLITHIUM USB 充電式ネックライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式ネックライトミルウォーキーツール(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル質量(g)232.4(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間2.5h/8h(高/低)充電時間(分)約125使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)400/250(高/低)防水保護等級IP50USBタイプtype-c電球の種類LED
M18(TM) コンパクトワークライト ミルウォーキーツールM18(TM) コンパクトワークライトミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
1,000ルーメンのTRUEVIEW(TM) 高輝度出力USB-A (12W)およびUSB-C (27W)の小型機器充電機能 水平300°、垂直180°のライトヘッド可動性 4つのモードで出力と連続使用時間を調節高照度で12時間の連続使用が可能(5.0AHバッテリー装着時)2.7mの耐衝撃性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:1,000 / 500 / 250 / 85質量(kg)0.9 kg - 2 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18連続使用時間12 / 22 / 42 / 110 (B5装着時)照射角度(°)垂直方向 180° 水平方向 300°
M18(TM) マグネットワークライト ミルウォーキーツールM18(TM) マグネットワークライトミルウォーキーツール
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
2,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力マグネットによる設置と最大76mm開くクリップ高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能耐衝撃性および耐薬品性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:2,000 / 1,000 / 500質量(kg)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)6 / 12 / 24 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照射角度(°)170° (垂直方向) 355° (水平方向)
バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 折り畳みワークライトミルウォーキーツール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力満充電で最大12時間の連続点灯時間 頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット ポケットに入れて持ち運べる設計分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる 縦にも横にも自由に動かせるヘッド IP54の防塵・防水2mの耐衝撃
付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.28平均演色評価数80連続使用時間4/8/12時間バッテリー内臓式色温度4000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中250/低100照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)
REDLITHIUM USB 充電式スティックライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライトミルウォーキーツール(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性
付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)モードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ