絞り込み
電球の種類
LED(2)
設置場所
屋内(2)
屋外(2)
防水性能
- 防沫(1)
- 防滴(1)
- 非対応(1)
ブランド
- ミルウォーキーツール
- ANTEL(29)
- DEEN.J(7)
- FENIX(フェニックス)(6)
- GENTOS(18)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
- GROZ(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- KTC(14)
- SK11(6)
- TAKENOW(27)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アックスブレーン(5)
- エスコ(19)
- トライメイト(19)
- ハタヤリミテッド(7)
- ムサシ(9)
- 嵯峨電機工業(24)
- 日動工業(15)
- ブランドをもっと見る
特価

REDLITHIUM USB 充電式ネックライト
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能付属品本体、バッテリー、USBケーブル質量(g)232.4(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間2.5h/8h(高/低)設置方式首掛け充電時間(分)約125電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)400/250(高/低)防水保護等級IP50USBタイプtype-c電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
M12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷マグネット、フック、ツイストロックによる多様な設置方法。PACKOUT(TM)に連結可能。広可動域(回転/上下/左右)のライトヘッド。1,200ルーメンのTRUEVIEW(TM)出力。高/中/低3つのモードで出力と連続使用時間を最適化。高照度で4時間の連続使用(M12 B4使用時)。USB-Cポートを搭載し、スマホなどの充電が可能。防水・防塵性能IP54相当。2.7mからの耐落下衝撃性能質量(kg)0.88-1.1(2.0Ah-6.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12出力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A定格電力(W)9平均演色評価数80連続使用時間(時間)(High/ Med/ Low)4/8/16(4.0Ahバッテリー装着時)色温度(K)4000光束(Lm)(High/Med/Low)1200/600/300
M18(TM) コンパクトワークライト
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷1,000ルーメンのTRUEVIEW(TM) 高輝度出力。USB-A (12W)およびUSB-C (27W)の小型機器充電機能 。水平300°、垂直180°のライトヘッド可動性 。4つのモードで出力と連続使用時間を調節。高照度で12時間の連続使用が可能(5.0AHバッテリー装着時)。2.7mの耐衝撃性仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:1,000 / 500 / 250 / 85質量(kg)0.9 kg - 2 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18連続使用時間12 / 22 / 42 / 110 (B5装着時)耐衝撃性能2.7m照射角度(°)垂直方向 180° 水平方向 300°充電端子USB Type-C
REDLITHIUM USB 充電式スティックライト
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)耐衝撃性能1.8mモードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED
M18(TM) マグネットワークライト
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷2,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。マグネットによる設置と最大76mm開くクリップ。高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)。ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能。耐衝撃性および耐薬品性仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:2,000 / 1,000 / 500質量(kg)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)6 / 12 / 24 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照射角度(°)170° (垂直方向) 355° (水平方向)
バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。満充電で最大12時間の連続点灯時間 。頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット 。ポケットに入れて持ち運べる設計。分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる 。縦にも横にも自由に動かせるヘッド 。IP54の防塵・防水。2mの耐衝撃付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.28平均演色評価数80連続使用時間4/8/12時間バッテリー内臓式色温度4000K防塵防水性能IP54耐衝撃性能2m充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中250/低100照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)



















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)