充電タイプワークランプ :「USB 電池」の検索結果
「設置方式」から絞り込む

フック(3)

マグネット(4)
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム
質量(g)180
消費電力(W)3
電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵)
電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-53
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:150、弱:60
USBタイプmicro USB
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)150
消費電力(W)5
電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)
電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120
フックフック
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-51
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20
USBタイプmicro USB
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型なのに凄い明るさ。
暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。
充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用
保護等級IP65
マグネットフック/マグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
質量(g)45
明るさ(Lm)100/350/650
電池寿命(時間)1/1.5/3/5
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)2
USBタイプType-C
消費電力(W)6
寿命設計寿命4万時間
取扱説明書(2.39MB)
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
現場の手元に
用途コンパクトながら 1000LM の大光量。折りたたみ式だから持ち運び安い。USB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)。安全確保の光として(点滅/フラッシュ)。取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)245
電球(W)メインライト12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)5
設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)
再生材使用率(%)RWL-130
取扱説明書(1.39MB)
再生材使用使用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g)665
使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211
電球9W×3(高輝度LED 設計寿命4万時間)
色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)
連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内/屋外(IP54)
内蔵電池リチウ ムイオン電池 3.7V/4000mAh
明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700
取扱説明書(1.68MB)
演色指数(Ra)Ra85
USB端子:Type-C
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
現場の手元に
用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)155
電球(W)メインライト4/懐中電灯1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh
充電時間(時間)3
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)
端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V
再生材使用率(%)RWL-110
点灯時間強2時間
取扱説明書(1.55MB)
再生材使用使用
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。