充電タイプワークランプ :「作業用投光器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。
電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として
防水性IPX4相当
仕様マグネット内蔵
付属品充電ケーブル・マグネットフック
幅(mm)35
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)12
連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5
光源LED
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2~3
落下衝撃(m)2
照射角度(°)110、TOP:50
お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)196×193×52
質量(g)842
連続使用時間(時間)5.5~8.5
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1963-82
明るさ(Lm)1300
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)196×193×52
質量(g)835
連続使用時間(時間)5.5~8.5
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1963-81
明るさ(Lm)1300
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。