「設置方式」から絞り込む
懐中電灯 足元も照らせるライト 充電式 非接触調光ANTEL当日出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V1A)バッテリー容量:1200mAh×2充電時間:約3時間点灯時間:前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)/足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)明るさ:前方ライ最大ト約450lm/足元ライト最大約150lmデュアルスイッチ:懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々防水:IP44付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ) 前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF 足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整 バッテリーランプ
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります