充電タイプワークランプ :「ぼう」の検索結果
関連キーワード
最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書
材質アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)900
保護等級IPX4
使用環境温度(℃)-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)4000
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書
材質アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)650
保護等級IPX4
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)4000
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書
材質アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)(本体)900、(三脚)1500
保護等級IPX4
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)7.4
使用環境温度(℃)-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)4000
電球の種類LED
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
充電タイプワークランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。