充電タイプワークランプ :「LEDワークライト」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)10 全光束(Lm)最大約800(Lowモード時)・最大約1600(Highモード時) 充電時間(時間)最大約3(空→フル充電) 使用電球白色LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)約6(Lowモード時)・約2.5(Highモード時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×55~150×165 質量(g)650 照度(Lx)690(High点灯時)(正面) 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)2000 セット内容LEDワークライト本体×1/充電アダプター×1 アズワン品番65-1210-90
1台
3,898 税込4,288
欠品中

約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 全光束(Lm)最大約1900(Lowモード時)・最大約3900(Highモード時) 充電時間(時間)最大約5.5(空→フル充電) 使用電球白色LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)約11(Lowモード時)・約4.5(Highモード時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55~185×190 質量(g)1200 照度(Lx)1490(High点灯時)(正面) 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)6000 消費電力(W)30 アズワン品番65-1210-91
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります