充電タイプワークランプ :「基盤」の検索結果
関連キーワード
「設置方式」から絞り込む

マグネット(2)
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
180°可動グリップ
大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約97(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2.5
明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時)
照射距離(m)約17(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4
点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード)
照射角度(°)165
落下耐久(m)2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約130(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)170
落下耐久(m)2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
充電タイプワークランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。