充電タイプワークランプ :「首振りLEDライト」の検索結果
「設置方式」から絞り込む

マグネット(1)
目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光
MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付
充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
マグネット1個
落下耐久(m)1.7(裸落下試験)
保護等級IP54準処
付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコード
バッテリー容量(mAh)2200
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリーLi-ion充電式電池
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
出力5.0V/1000mAh
充電時間(時間)約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回)
連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12
材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス
質量(g)224
全長(mm)445
角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180
電球の種類LED
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
充電タイプワークランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。