「設置方式」から絞り込む
充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付日機5日以内出荷
バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.86MB)
充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ日機翌日出荷から8日以内出荷
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など電球の種類LED設置場所屋内用特殊用途防水付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)使用温度(℃)-10~40保護等級IP67色温度(K)5700フラッシュ2秒間長押し調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
ページ: 1/ 3
リストバンドライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥2,748¥2,498