コンパクト&広範囲照射。点灯様式は用途目的に適した2モードタイプ。USBコードは仕様による充電方式。据え置き、持ち運びに便利なハンドル付きスタンド。ON-OFFスイッチ付き。夜間の屋内外作業に・キャンプなどアウトドアに・簡易充電器として使用可能。
付属品充電用USBコード線(長さ約1m)
保護等級IP44
バッテリーLi-ion(内蔵)
色温度(K)6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×48×126
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)5400
電球の種類LED
照射角度(°)約120
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
充電タイプワークランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。