充電タイプワークランプ :「LEDワークライト」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワークライトとスピーカーが1台に。携帯するパーソナルワークライト
用途現場作業用LEDマルチワークライト
電球の種類LED
本体寸法(mm)165×65×25
光源COB_LED
連続使用300lm 約4時間、600lm 約2時間
防塵防水性能IP54
スピーカー(実用最大出力)5W
明るさ(Lm)(最大)600
照射距離(m)35(600Lm時)
伝送距離見通し距離 約10m
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。