充電タイプワークランプ :「led 100v」の検索結果
関連キーワード
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長
5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間
車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED
付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル
電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー
全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)
光源3528LEDチップ
充放電回数500回
充電時間(時間)約4
モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階
光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)
アズワン品番64-9675-36
使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。