特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方式」から絞り込む
マグネット
マグネット(1)
回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブル トラスコ品番257-2870 幅(mm)46 高さ(mm)230 奥行(mm)31 電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh 保護等級IP65 充電時間3.5時間 光源色昼光色 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)500 適正電圧(V)100/200 電球の種類LED 最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。 トラスコ品番595-0049 電源(V)100 消費電力(W)7.5 口金E26 コード長さ(m)5 口幅(mm)樹脂クリップ:25~45 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)600 電球の種類LED
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。2種類の点滅機能がついています。調光機能付です。
付属品専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB) トラスコ品番555-3987 材質本体:アルミ、充電台:樹脂 幅(mm)42 全長(mm)176 高さ(mm)172 電源3.6V専用充電電池(1個)付属 保護等級IPX4 充電時間(時間)10 外径(mm)43 明るさ(Lm)150~750 点灯時間(時間)3時間(強)12時間(弱)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

TZF7670専用の充電池です。
トラスコ品番555-3986 適合機種TZF7670 全長(mm)75 外径(mm)22
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります