充電タイプワークランプ :「虫ゴム」の検索結果
関連キーワード
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。
トラスコ品番595-0049
電源(V)100
消費電力(W)7.5
口金E26
コード長さ(m)5
口幅(mm)樹脂クリップ:25~45
使用場所屋内、屋外
明るさ(Lm)600
電球の種類LED
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。