特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方式」から絞り込む
フック
フック(4)
マグネット
マグネット(4)
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル 質量(g)314 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255 首振角度(°)前後180 バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh 照度(Lx)スポット:900、ワイド:145 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000) 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1 電池寿命約500回 充電時間(時間)3.5 LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3 アズワン品番64-9175-93 LED寿命(時間)4000 マグネットマグネット/フック RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5 照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。 電球の種類LED トラスコ品番835-7687 質量(g)161 2018年トラスコ掲載ページ7 0904
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c) 質量(g)42 タイプ屋内型 電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87 首振角度(°)クリップ部:360 色温度(K)側面:6250/底面:6000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10 ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50 寿命50000時間(約500回) 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60 点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外) 光源色側面:昼光色/底面:昼光色 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

UV-LED搭載のハンディーライトです。 持ち運びに便利な充電式。 天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。 マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック 電球の種類LED 設置場所屋内 マグネットマグネット背面、底面 付属品USBケーブル 質量(g)98 電源(充電)DC5V/2Aまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112 ピーク波長(nm)395~400 バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh 色温度(K)天面:6500、側面:6500 照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 電池寿命約300回 充電時間(時間)4(1A・2A) 電源タイプ充電式 演色指数(Ra)天面:82、側面:85 定格光束(Lm)天面LED:70 連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

屋外・屋内兼用の充電式LEDライトです。ハンディライトと三脚ライトの両方として使用できます。点灯パターンはスポットとワイドがあり、それぞれLOW、MID、HIGHに調整可能です。底面にはマグネットとフックが付いています。
仕様屋内・屋外兼用 付属品三脚スタンド、USBケーブル(Type-A to Type-C)、収納バッグ 寸法(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233 質量(kg)2.8(灯具1.2、三脚1.6) 黒/白 タイプ三脚セット 電源リチウムイオンバッテリー7.3V 8000mAh 首振角度(°)上下/0~170(30度刻み)、左右/300度(右120度/左180度) 保護等級IPX4 色温度(K)6000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】スポット:LOW/7100、MID/28000、HIGH/44000・ワイド:LOW/1030、MID/2000、HIGH/3000、【3m】スポット:LOW/1040、MID/4100、HIGH/6450・ワイド:LOW/130、MID/250、HIGH/350、【5m】スポット:LOW/380、MID/1500、HIGH/2350・ワイド:LOW/50、MID/90、HIGH/140 ビーム角(度)(1/10)スポット:15、ワイド:110 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40 保護機能温度保護、過放電保護、過充電保護 充電入力電源(V)DC5V/2A(USB) 点灯方式LOW、MID、HIGH 光源色昼光色 充電時間(時間)9.5 パターン点灯:LOW、MID、HIGH サイズ(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233 LED寿命(時間)50000 首振り角度:上下/0~170(30刻み)、左右/300(右120/左180 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.86MB) ビーム角度(°)(1/10)スポット:15、ワイド:110 演色指数(Ra)スポット:65、ワイド:83 定格光束(Lm)スポット:LOW/100、MID/300、HIGH/500・ワイド:LOW/1500、MID/3000、HIGH/5000 連続点灯時間(時間)スポット:LOW/60時間、MID/40時間、HIGH/20時間・ワイド:LOW/13.5時間、MID/6時間、HIGH/2.5時間
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所屋内外兼用 保護等級IPX3 マグネットマグネット/フック 光源色昼光色 点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS 付属品USBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ハズして」使えて、影を作らない全方位照射!。自由自在に個別点灯。取外して個別に点灯も可能。フック・マグネットで取付可能。カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。
用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・避難場所等で活躍。 タイプ屋内用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×377×357 バッテリーリチウムイオン(3.7V・900mAh×3) 光源色昼光色(6000K) 充電電圧(V)5/2A 充電時間(時間)3 定格光束(Lm)HIGH 1500(500×3枚)、LOW 540(180×3枚) 連続点灯時間(時間)LOW 5、HIGH 1.5
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

「ハズして」使える全方位ワークライト!。取外し可能なLEDライトを4つ搭載。多方向からの照射や、複数人で分けて使える。360°縦回転可能で欲しい方向に明かりを照射。灯具表面は弾力性のあるシリコン材質を採用し、優れた耐衝撃性を実現!。カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。
用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等で活躍。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×85×241 バッテリーリチウムポリマー(3.7V・3000mAh×3) 使用環境温度(℃)室内-10~50 光源色昼光色(6500K) 充電電圧(V)5/2A 充電時間(時間)7.5 定格光束(Lm)HIGH 2800(700×4枚)、LOW 720(180×4枚)、SPOT:720(180×4) 連続点灯時間(時間)HIGH 4.5、スポット 10.5、灯具単体 6
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

あらゆる可能性がある全方位ライトです。角度を変えて照らす事ができます。マグネット付きです。吊り下げフック付きです。用途に合わせて光色を切り替え出来ます。
用途作業、アウトドア等。 適合昼光色:HIGH;325/MID;200/LOW;130、可動域:360度、回転:90度 質量(kg)0.6 電源リチウムイオンバッテリー3.7V4000mAh 充電時間3.5時間(2A)/4時間(1A) 連続点灯時間HIGH;2時間/MID;4時間/LOW;8.5時間 サイズ(mm)W376×D376×H358 定格光束(Lm)HIGH;2000/MID;1200/LOW;700
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

日動工業マグピタチューバ
RoHS
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り 付属品USBケーブル 本体質量(g)420 色温度(K)6500 寿命約500回 点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS フック 光源色昼光色 充電時間(時間)10 設置場所屋内外兼用 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 防水保護等級IPX3 定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

衝撃的な明るさをタフな現場に。単管にもしっかり固定。
用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×129×250 バッテリーリチウムイオン(7.4V・5200mAh) 使用環境温度(℃)室内-10~35 光源色昼光色(5000K) 充電電圧(V)5/2A 充電時間(時間)5.5~6 定格光束(Lm)LOW 1380、MID 2500、HIGH 4500 連続点灯時間(時間)LOW 19.5、MID 10、HIGH 6.5
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

ポケットサイズのブラックライト付LEDライトです。USB充電が可能です。
トラスコ品番206-6496 アズワン品番64-8688-01
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に 消費電力(W)245 セット内容灯具、レフ球、バイス 明るさ(Lm)3650 電圧(V)100 標準消費電力料金(円/h)6.1 替球NRF-300 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のない場所や停電・災害時に!! 割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。 虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。 熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時 電球の種類LED 設置場所屋外 消費電力(W)14 フックフック 仕様防雨型ON/OFFスイッチ付 付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個 全長(mm)1475 質量(kg)1.4 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)5000 照度(Lx)430(1m) バッテリー容量(Ah)7.8 バッテリー電圧(V)11.1 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 充電電圧(V)100/200(50/60Hz) 充電時間(時間)6 アズワン品番64-3182-02 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)2030 連続点灯時間(時間)6.5 照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

持つ・置く・マグネットでくっつける! 便利なLEDランタン 可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。 シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
用途夜間の見回り作業に アウトドアに 緊急災害時に 夜釣りに 線路の夜間工事用の照明に 電球の種類LED 仕様底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能 付属品ACアダプター、シガープラグ充電器 質量(kg)1.1 タイプ屋内型・充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×116×262 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)6500 照度(Lx)(1m)HIGH:1930、LOW:900 寿命球:40000時間 バッテリー容量(Ah)8.8 バッテリー電圧(V)7.4 使用環境温度(℃)-5~45 点灯方式残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF 電池寿命500回 充電時間(時間)ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8 アズワン品番65-1856-53 照射角60度 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1800 連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:11.5
1個
22,980 税込25,278
欠品中

豊富なアタッチメントで使い方広がります。豊富なアタッチメント付き。
用途作業灯として。 電源リチウムイオンバッテリー3.7V1400mAh 連続点灯時間スポット3時間(HIGH)/11時間(LOW)、ワイド4時間/ワイド+スポット(1.5時間) 充電時間(時間)約2 定格光束(Lm)スポット300(HIGH)/90(LOW)、ワイド240/スポット+ワイド:460
1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります