充電タイプワークランプ :「吊り 下げ ドア」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる可能性がある全方位ライトです。角度を変えて照らす事ができます。マグネット付きです。吊り下げフック付きです。用途に合わせて光色を切り替え出来ます。
用途作業、アウトドア等。 適合昼光色:HIGH;325/MID;200/LOW;130、可動域:360度、回転:90度 質量(kg)0.6 電源リチウムイオンバッテリー3.7V4000mAh 充電時間3.5時間(2A)/4時間(1A) 連続点灯時間HIGH;2時間/MID;4時間/LOW;8.5時間 サイズ(mm)W376×D376×H358 定格光束(Lm)HIGH;2000/MID;1200/LOW;700
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります