充電タイプワークランプ :「角度 自在」の検索結果
関連キーワード
「設置方式」から絞り込む

フック(1)

マグネット(1)
屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c)
色白
質量(g)42
タイプ屋内型
電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87
首振角度(°)クリップ部:360
色温度(K)側面:6250/底面:6000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10
ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50
寿命50000時間(約500回)
使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60
点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)
光源色側面:昼光色/底面:昼光色
充電時間(時間)4
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)77
定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル
質量(g)314
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255
首振角度(°)前後180
バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh
照度(Lx)スポット:900、ワイド:145
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)1
電池寿命約500回
充電時間(時間)3.5
LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3
アズワン品番64-9175-93
LED寿命(時間)4000
マグネットマグネット/フック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5
照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
充電タイプワークランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。