充電タイプワークランプ :「LED 5V」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方式」から絞り込む
フック
フック(2)
マグネット
マグネット(3)
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル 質量(g)314 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255 首振角度(°)前後180 バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh 照度(Lx)スポット:900、ワイド:145 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000) 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1 電池寿命約500回 充電時間(時間)3.5 LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3 アズワン品番64-9175-93 LED寿命(時間)4000 マグネットマグネット/フック RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5 照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

持つ・置く・マグネットでくっつける! 便利なLEDランタン 可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。 シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
用途夜間の見回り作業に アウトドアに 緊急災害時に 夜釣りに 線路の夜間工事用の照明に 電球の種類LED 仕様底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能 付属品ACアダプター、シガープラグ充電器 質量(kg)1.1 タイプ屋内型・充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×116×262 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)6500 照度(Lx)(1m)HIGH:1930、LOW:900 寿命球:40000時間 バッテリー容量(Ah)8.8 バッテリー電圧(V)7.4 使用環境温度(℃)-5~45 点灯方式残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF 電池寿命500回 充電時間(時間)ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8 アズワン品番65-1856-53 照射角60度 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1800 連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:11.5
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c) 質量(g)42 タイプ屋内型 電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87 首振角度(°)クリップ部:360 色温度(K)側面:6250/底面:6000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10 ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50 寿命50000時間(約500回) 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60 点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外) 光源色側面:昼光色/底面:昼光色 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

UV-LED搭載のハンディーライトです。 持ち運びに便利な充電式。 天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。 マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック 電球の種類LED 設置場所屋内 マグネットマグネット背面、底面 付属品USBケーブル 質量(g)98 電源(充電)DC5V/2Aまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112 ピーク波長(nm)395~400 バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh 色温度(K)天面:6500、側面:6500 照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 電池寿命約300回 充電時間(時間)4(1A・2A) 電源タイプ充電式 演色指数(Ra)天面:82、側面:85 定格光束(Lm)天面LED:70 連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

日動工業防雨型マグピタチューバ
エコ商品
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所屋内外兼用 保護等級IPX3 マグネットマグネット/フック 光源色昼光色 点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS 付属品USBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります