充電タイプワークランプ :「cob led」の検索結果
「設置方式」から絞り込む

フック(1)

マグネット(1)
一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。
360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。
本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。
付属品USB充電ケーブル
材質ABS・ポリカーボネイト
寸法(mm)245×70×70
質量(g)311
保護等級IPX4
光源COB LEDチップ×3個使用
バッテリーLi-ion 2200mAh
使用時間SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6
フック付き
充電時間(時間)USB 2Aで3
電源タイプ充電式
設置場所屋内外兼用
モードHIGH/LOW/OFF
マグネット付き
明るさ(Lm)SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400
電球の種類LED
照射角度(°)360
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
充電タイプワークランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。