絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(1)
防水性能
  • 防沫(2)
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(1)
  • ANTEL(35)
  • 嵯峨電機工業(26)
  • TAKENOW(25)
  • エスコ(20)
  • トライメイト(19)
  • GENTOS(15)
  • 日動工業(13)
  • KTC(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • ムサシ(9)
  • GROZ(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • FENIX(フェニックス)(7)
  • アックスブレーン(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 長谷川電機工業(5)
  • マーベル(5)
  • Beruf(5)
  • Elut(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式日本緑十字社
9,698税込10,668
1本
当日出荷
ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。防水保護等級IP54(防沫型)仕様強力マグネット付き付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本トラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10
LEDライト Magic Wand(マジックワンド) 日本緑十字社LEDライト Magic Wand(マジックワンド)日本緑十字社
3,500税込3,850
1本
当日出荷
タッチスイッチひとつで、電源のオンオフ、照明切り替え、明るさ調整ができます。付属のマグネット付ベースホルダーを設置することで本体の取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途移動可能な補助ライトとして。付属品USBケーブル・ベースホルダー・両面テープ・スチールプレート・ビス材質本体:スチール、プラグ:ABS全長(mm)306消費電力(W)2.5コード長さ(m)1充電時間約2時間(90%)、約3時間(100%)外径(mm)22明るさ(Lm)200
COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式 日本緑十字社COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式日本緑十字社
12,980税込14,278
1本
当日出荷
明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。防水保護等級IP54(防沫型)仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本トラスコ品番107-0999幅(mm)40厚さ(mm)35全長(mm)375材質/仕上カバー:ABS樹脂質量(g)200電源リチウムイオン電池光源色充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)540日本緑十字社品番353015点灯時間(時間)2.5~10最大点灯時間10

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ