スリム管とは、蛍光灯の中でも、従来より細い形状となっているものを指します。規格ごとに太さが決まっており、T6は管径20mm、T5が管径15.5mmです。従来の太い蛍光灯と違い、点灯時のチラつきが無く、消費電力あたりの光量も大きいのが特徴。また、スリム管は寿命が長く、通常の製品で12,000時間、長寿命タイプなら24,000時間使用できるものもあります。一本あたりの価格は直管型蛍光灯に比べて高めですが、蛍光管は使用できる期間が長いため、ランニングコストの面で有利です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(2)
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d 定格寿命(時間)12000 ランプの種類シームレスラインランプT6 ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション 白色 定格電圧(V)DC12 色温度(K)6000 消費電力(mW)14.4 防水性IP67 電球の種類LED
1本
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション 白色 長さ(m)2 定格電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000 色温度(K)6000 消費電力(mW)14.4 LED使用数(個)5050SMD:120 防水性IP67 電球の種類LED
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷

『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります