スリム管とは、蛍光灯の中でも、従来より細い形状となっているものを指します。規格ごとに太さが決まっており、T6は管径20mm、T5が管径15.5mmです。従来の太い蛍光灯と違い、点灯時のチラつきが無く、消費電力あたりの光量も大きいのが特徴。また、スリム管は寿命が長く、通常の製品で12,000時間、長寿命タイプなら24,000時間使用できるものもあります。一本あたりの価格は直管型蛍光灯に比べて高めですが、蛍光管は使用できる期間が長いため、ランニングコストの面で有利です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(2)
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 仕様ガラス管径:Φ26.5 口金G13 全光束(Lm)1600 保護等級IP65 色温度(K)6500 配光角度(°)340 特性壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 入力電圧AC100V-AC240V 電球の種類LED 調光の可否×
1本ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 仕様ガラス管径:Φ26.5 口金G13 全光束(Lm)1600 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 色温度(K)6500 配光角度(°)340 電球の種類LED
1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります