特価
本日3月4日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金変換アダプター GY10q→E26 光商事口金変換アダプター GY10q→E26光商事
909税込1,000
1個
当日出荷
GY10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GY10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球にご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等は付属しておりません。
その他PSE質量(g)33口金【ソケット側】GY10q【電球側】E26最大電流(A)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
防雨型中間スイッチ 日動工業防雨型中間スイッチ日動工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スイッチの無い機器がスイッチ付に!! 取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に! ランプ付
用途投光器に 延長コードに 電動工具に 待機電力の節約に付属品圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個質量(g)60定格電圧(V)125定格電流(A)14アズワン品番65-1856-17適合電線径(Φmm)7~10.9
コード付ソケットキーレスソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットキーレスソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
969税込1,066
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2本体質量(g)108定格容量(W)40までアズワン品番65-0531-78RoHS指令(10物質対応)対応
コード付ソケットホルダー付ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットホルダー付ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2本体質量(g)130定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-81RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスティックライト充電器 SK11LEDスティックライト充電器SK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
充電スティックライト用の充電器ですSK11充電スティックライトシリーズの充電ができます
用途充電器仕様二重絶縁構造・屋内使用専門適合機種SLW-30LRB・SLW-60LRB・SLW-90LRB・SLW-120LRB・SLW-6SMD-LRB・SLW-12SMD-LRB・SLW-16SMD-LRB・SLW-22SMD-LRB出力8.4V・0.9A入力100-240V・9W・50/60Hz
コードセット付きソケット 東京メタルコードセット付きソケット東京メタル(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
適合60Wまで口金E26コード長さ(m)2
コード付ソケットシーリング付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
969税込1,066
1個
当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)75定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-82RoHS指令(10物質対応)対応
コードセット付きモーガルソケット 東京メタルコードセット付きモーガルソケット東京メタル(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
黒色セトソケット使用、木ねじ付き
ブラック適合60Wまでコード長さ(m)2
口金延長アダプターE39→E39 光商事口金延長アダプターE39→E39光商事
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
コード付ソケット引っ掛けコードセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケット引っ掛けコードセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック口金E26コード長さ(m)1本体質量(g)150定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-83RoHS指令(10物質対応)対応
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
2,998税込3,298
1台
9日以内出荷
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き材質口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
棚下照明用ラインコンセントコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)棚下照明用ラインコンセントコードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
当日出荷
コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応
2芯専用電源コードプラグ 光商事2芯専用電源コードプラグ光商事
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
2芯棚下ライト用の専用電源コードプラグです。
電圧(V)AC125定格電流(A)7
ネオンチューブライト専用USB延長ケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用USB延長ケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
289税込318
1個
当日出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(m)約1.0(スイッチ部含む)本体質量(g)40
コード付ソケットシーリング付プルスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付プルスイッチYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
969税込1,066
1個
当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)98定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-84RoHS指令(10物質対応)対応
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
1,998税込2,198
1台
当日出荷から7日以内出荷
マルチスリムライトLED用連結ピン 友屋マルチスリムライトLED用連結ピン友屋
199税込219
1個
4日以内出荷
マルチスリムライトLED専用のオプションです。
種別連結ピン フロスト型用
マルチスリムライトLED用連結コード 友屋マルチスリムライトLED用連結コード友屋
379税込417
1個
4日以内出荷
マルチスリムライトLED専用のオプションです。
種別連結コード フロスト型用寸法(mm)270
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
3,598税込3,958
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード材質口金E26全長(cm)89コード長さ(cm)76適合電球60Wまで
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
2,998税込3,298
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード材質アルミ質量(g)205口金E26全長(cm)95コード長さ(cm)84適合電球60Wまで
ネオンチューブライト専用ライトコントローラーアナログ式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用ライトコントローラーアナログ式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む)本体質量(g)39本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×65×25機能ON/OFF切り替え、調光機能
ネオンチューブライト専用人感センサー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用人感センサーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約50(センサー部含む)本体質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×50×25機能人感センサー
ネオンチューブライト専用ライトコントローラー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用ライトコントローラーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む)本体質量(g)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×33×7機能ON/OFF切り替え、調光機能、点灯モード切替
ネオンチューブライト専用スイッチアダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用スイッチアダプタYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
589税込648
1個
4日以内出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約28(スイッチ部含む)本体質量(g)26本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×60×13機能ON/OFF切り替え
マグピタチューバー用マグネット用シール 日動工業マグピタチューバー用マグネット用シール日動工業
289税込318
1枚
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグピタチューバー用防塵キャップ 日動工業マグピタチューバー用防塵キャップ日動工業
51税込56特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグピタチューバー用防水バッグ5W・3W用 日動工業マグピタチューバー用防水バッグ5W・3W用日動工業
569税込626
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグピタチューバー用防水バッグ7W専用 日動工業マグピタチューバー用防水バッグ7W専用日動工業
569税込626
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグピタチューバー用吊下げフック 日動工業マグピタチューバー用吊下げフック日動工業
729税込802
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット岩崎電気
14,980税込16,478
1個
欠品中
適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷
仕様引掛けシーリング式、プルスイッチ、長さ調整可全長(mm)1060口金E26コード長さ(m)1
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
6,598税込7,258
1台
8日以内出荷
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)88コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×3灯 ナツメ電球使用
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
5,698税込6,268
1台
8日以内出荷
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)90コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
仕様引掛けシーリング式E39、モーガルソケット質量(kg)0.35口金E39コード長さ(m)0.5アズワン品番64-8887-42適合電球100Wまで
コードセット付きモーガル 東京メタルコードセット付きモーガル東京メタル
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
適合60Wまでコード長さ(m)2
棚下灯照明用渡りコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)棚下灯照明用渡りコードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
319税込351
1個
当日出荷
LED棚下照明用 アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED棚下照明用 アダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
質量(g)約173コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×99×33

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯・スリムランプオプション部品