32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • 口金変換アダプター GY10q→E26 光商事

    口金変換アダプター GY10q→E26

    光商事
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    GY10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GY10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球にご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等は付属しておりません。
    その他PSE質量(g)33口金【ソケット側】GY10q【電球側】E26最大電流(A)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
  • コード付ソケットシーリング付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コード付ソケットシーリング付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
    ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)75定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード付ソケットキーレスソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コード付ソケットキーレスソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
    ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2本体質量(g)108定格容量(W)40までアズワン品番65-0531-78RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード付ソケットホルダー付ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コード付ソケットホルダー付ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
    ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2本体質量(g)130定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード付ソケット引っ掛けコードセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コード付ソケット引っ掛けコードセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
    ブラック口金E26コード長さ(m)1本体質量(g)150定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-83RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金延長アダプターE39→E39 光商事

    口金延長アダプターE39→E39

    光商事
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
    その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • コード付ソケットシーリング付プルスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コード付ソケットシーリング付プルスイッチ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
    ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)98定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-84RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード材質アルミ質量(g)205口金E26全長(cm)95コード長さ(cm)84適合電球60Wまで
  • コードセット付きソケット 東京メタル

    コードセット付きソケット

    東京メタル(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    適合60Wまで口金E26コード長さ(m)2
  • 棚下照明用ラインコンセントコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    棚下照明用ラインコンセントコード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスティックライト充電器 SK11

    LEDスティックライト充電器

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    充電スティックライト用の充電器です。SK11充電スティックライトシリーズの充電ができます
    用途充電器仕様二重絶縁構造・屋内使用専門適合機種SLW-30LRB・SLW-60LRB・SLW-90LRB・SLW-120LRB・SLW-6SMD-LRB・SLW-12SMD-LRB・SLW-16SMD-LRB・SLW-22SMD-LRB出力8.4V・0.9A入力100-240V・9W・50/60Hz
  • ネオンチューブライト専用USB延長ケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオンチューブライト専用USB延長ケーブル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDネオンチューブライト専用品です。
    コード長さ(m)約1.0(スイッチ部含む)本体質量(g)40
  • コードセット付きモーガルソケット 東京メタル

    コードセット付きモーガルソケット

    東京メタル(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    黒色セトソケット使用、木ねじ付き
    ブラック適合60Wまでコード長さ(m)2
  • マルチスリムライトLED用連結ピン 友屋

    マルチスリムライトLED用連結ピン

    友屋
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    マルチスリムライトLED専用のオプションです。
    種別連結ピン フロスト型用エコロジー商品省エネ
  • ネオンチューブライト専用ライトコントローラー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオンチューブライト専用ライトコントローラー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    LEDネオンチューブライト専用品です。
    コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む)本体質量(g)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×33×7機能ON/OFF切り替え、調光機能、点灯モード切替
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き材質口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
  • マルチスリムライトLED用連結コード 友屋

    マルチスリムライトLED用連結コード

    友屋
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    マルチスリムライトLED専用のオプションです。
    種別連結コード フロスト型用寸法(mm)270エコロジー商品省エネ
  • 2芯専用電源コードプラグ 光商事

    2芯専用電源コードプラグ

    光商事
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    2芯棚下ライト用の専用電源コードプラグです。
    電圧(V)AC125定格電流(A)7
  • ネオンチューブライト専用ライトコントローラーアナログ式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオンチューブライト専用ライトコントローラーアナログ式

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    LEDネオンチューブライト専用品です。
    コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む)本体質量(g)39本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×65×25機能ON/OFF切り替え、調光機能
  • ネオンチューブライト専用人感センサー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオンチューブライト専用人感センサー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    LEDネオンチューブライト専用品です。
    コード長さ(cm)約50(センサー部含む)本体質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×50×25機能人感センサー
  • ネオンチューブライト専用スイッチアダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオンチューブライト専用スイッチアダプタ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    LEDネオンチューブライト専用品です。
    コード長さ(cm)約28(スイッチ部含む)本体質量(g)26本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×60×13機能ON/OFF切り替え
  • LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    1,598税込1,758
    1台
    7日以内出荷
    仕様引掛けシーリング式、プルスイッチ、長さ調整可全長(mm)1060口金E26コード長さ(m)1
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    6,598税込7,258
    1台
    7日以内出荷
    仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)88コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×3灯 ナツメ電球使用
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    5,698税込6,268
    1台
    7日以内出荷
    仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)90コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード材質口金E26全長(cm)89コード長さ(cm)76適合電球60Wまで
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    仕様引掛けシーリング式E39、モーガルソケット質量(kg)0.35口金E39コード長さ(m)0.5アズワン品番64-8887-42適合電球100Wまで
  • コードセット付きモーガル 東京メタル

    コードセット付きモーガル

    東京メタル
    1,298税込1,428
    1台
    4日以内出荷
    適合60Wまでコード長さ(m)2
  • 棚下灯照明用渡りコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    棚下灯照明用渡りコード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • LED棚下照明用 アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED棚下照明用 アダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    質量(g)約173コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×99×33エコロジー商品省エネ

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯・スリムランプオプション部品