多目的灯・スリムランプオプション部品 :「LED 100W」の検索結果
関連キーワード
適合(ポール)4B
材質(本体)鋼板
使用温度範囲(℃)-25~+40
定格電圧(V)100/200~242
定格周波数(Hz)50/60
配線長(二次側)15m以下
口出線(mm)800
耐電圧(kV)15(コモンモード)
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 多目的灯
- スリムライト・チューブライト
- 多目的灯・スリムランプオプション部品
多目的灯・スリムランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。