ディスプレイ/モニター付属品 :「デスク用衝立」の検索結果
パーティションパネル用モニターハンガー 高さ調整機能 スチール製 最大34インチモニターに対応。パーティションパネル用モニタマウント。モニタを壁面に掛けて設置し、貴重なデスクスペースを広く使えるようにします。作業エリアをすっきりと保ち、快適で仕事がはかどる環境作りに役立つソリューションです。<高耐久性スチール>シルバーメタリック仕上げのスチール製モニタハンガーは、サイズ17インチから34インチ、重さ8kgまでのVESAマウント規格モニタをしっかりと支えます。<デスク面の有効活用>パーティションパネルに掛けるタイプのモニタマウントで、作業スペースを広く取ることができます。配線をすっきりと整理するケーブル結束機能もつついています。<見やすい位置に調整>画面の高さは、レバーを引きながらモニタをスライドさせ簡単に調整することができます。30cmの幅で高さの調整ができるため、座高が異なるユーザーに幅広く対応可能です。+/-10°のチルト/スイベル機能でビュー位置のカスタマイズが可能です。また、+/-180°の回転にも対応しており、画面を横向きにも縦向きにも設定できるようになっています。<スケーラブルなソリューション>複数のモニタハンガーを使用し、多面モニタのカスタム作業環境を構成することも可能です。微調整機能ですべてのモニタを正確に揃えられるようになっています。また、見やすいように角度をつけてモニタを設置することができます。<組み立て不要>セットアップは簡単です。3.8cmから8.9cmの一般的な厚さのパーティションパネルに対応しており、デスク表面からの高さが48cmから76cmのパネルに対して最適化された製品です。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
デュアル24インチモニターマウント:VESA規格75x75/100x100mmに対応した置き型デュアルモニタースタンドは、1画面あたり最大24インチ(8kg)のディスプレイ2台に対応し、スタイリッシュなシルバー仕上げ。高さ調節可能なクロスバーデザイン:2台のディスプレイを64cmの水平クロスバーに沿って固定し、40cmの支柱に沿って左右と高さ調節可能。優れた可動域:人間工学に基づいたボールジョイントデザインにより、理想的な視野角でモニターを配置。+/-15度の上下振り、360度のスクリーン回転(横向き/縦向き)に対応。微調整可能なマイクロアジャスターで2画面がきっちり揃う。優れた安定性・滑り防止: アルミニウム製置き型モニターマウントは、ロープロファイルベース(278mm × 450mm)を採用することで安定性と柔軟な設置を実現。整理された作業スペース:ダブルモニター用ユニバーサルVESAマウント(コンピュータ/PC用)は、シルバーのアームと支柱にケーブル管理用クリップが付いておりケーブルをすっきり整理
用途作業エリアにモニタ2台を追加し、作業効率をアップ。単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。オフィスやパーティションの壁面に映えるシルバー仕上げの薄型ベース
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。