ディスプレイ/モニター付属品 :「TONE」の検索結果
関連キーワード
高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。