5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)5.08 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ最大:50インチまで 可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10° 総耐荷重(kg)35
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

タイプブラケット型 特性VESA規格対応 材質ABS樹脂 質量(kg)0.185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×170 アズワン品番64-0895-74 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 設置形態1台 総耐荷重(kg)1.5
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

設置が簡単な卓上用モニタースタンドです。 工具を使わずに10段階で高さを変更できる上下昇降機能をもっています。 目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。 画面角度は左右各30度、上方向に50度、下方向に20度調節可能です。 32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。 VESA100×100、75×75に対応しています。 VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。
質量(kg)対応モニタ:最大8 使用工具プラスドライバー, 手袋 取付け方法据置き 適合モニターサイズ32インチ スクリーン1台 可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション):360°画面左右(パン):60°(左右各30°)画面上下(チルト):70°(上50°、下20°) 総耐荷重(kg)8 六角レンチ(mm)4, 6 対応VESA規格75×75, 100×100
1台
5,798 税込6,378
欠品中

タイプ壁掛け・ブラケット型 特性360度回転、VESA規格対応 付属品モニターアーム取付け用ネジ(M4×9) 材質ABS 対応機種7~11インチのiPad、タブレット アズワン品番64-0870-86 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

サンワサプライスタンド
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本) 材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄 使用工具プラスドライバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429 取付け方法据置き 組立時間約20分 適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg 支柱径(Φmm)約42 設置形態1台 総耐荷重(kg)8 組立人数2 対応VESA規格75×75、100×100 可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります